Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, non relubrifiable
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Numéro de palierW223EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Largeur du boîtier1/2 po
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-17/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327032784
- CUP_NON662327032784
- Poids1.8 lb
- Espacement des trous de boulon3-15/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt