Aperçu
- 1 1/2 po, montage non lubrifiable, roulement à billes, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 4-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Diamètre du cercle de boulonnage4.6875 po
- Numéro de palierWG224EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale5.8125 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-29/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.4500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-23/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327032807
- Poids2.75 lb
- Espacement des trous de boulon4-11/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt