VFD1 15/16

Timken (Fafnir)
VFD1 15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00581412
N° MFRVFD1 15/16
Prix524.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
VFD1 15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00581412
N° MFRVFD1 15/16
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
Votre prix524.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VFD 1-15/16 4 FLG DE BOULON (ANCIEN# PFD)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.9060 po, 48.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.6250 po;15.90 mm
  • Longueur totale
    6.1250 po, 155.60 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Numéro de palier
    GRA115RRB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    VFD1 15/16, Collier de verrouillage excentrique à quatre boulons et paliers à bride Fafnir
  • Taille du boulon
    M12
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    VFD
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Capacité de charge dynamique
    8740 lbf
  • Roulement de rechange
    GRA115RRB
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Bride carrée à quatre boulons
  • CUP_NON
    087796060579
  • Poids
    3 lb
  • Capacité de charge statique
    5210 lbf
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    5.0000 po, 127 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif