Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5440 tr/min
- SérieGVFD
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGRA100RRB
- Numéro CUP du fabricant087796057197
- CUP_NON087796057197
- Poids0.85 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageRond 3-Bolt