FWG220E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581455
N° MFRFWG220E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581455
N° MFRFWG220E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FWG220E FLANG NOIR F-WG220E
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur totale
    4.8100 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Numéro de palier
    WG220EL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5000 po
  • Hauteur totale
    4.8100 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.6600 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-21/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FWG220E Roulements à billes - FWG220E
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-17/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride; trois boulons
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327032487
  • CUP_NON
    662327032487
  • Poids
    1.91 lb
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Diamètre extérieur
    4.8100 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-15/16 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif