Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur totale4.8100 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Numéro de palierWG223EL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale3.5000 po
- Hauteur totale4.8100 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.6600 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FWG223E Roulements à billes - FWG223E
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-17/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride; trois boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327032517
- CUP_NON662327032517
- Poids1.8 lb
- Capacité de charge statique3440 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Diamètre extérieur4.8100 po
- Espacement des trous de boulon3-15/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt