GVFD1 1/2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00581467
N° MFRGVFD1 1/2
Prix432.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00581467
N° MFRGVFD1 1/2
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
Votre prix432.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GVFD 1-1/2 4 BOULON FLG BRG (ANCIEN# GPFD)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    GVFD
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GRA108RRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059474
  • CUP_NON
    087796059474
  • Poids
    2.94 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif