FRW224E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581545
N° MFRFRW224E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00581545
N° MFRFRW224E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FRW224E FLANG NOIR FR-W224E
  • 1 1/2 po, montage non lubrifiable, roulement à billes, usage intermédiaire, bloc de bride 4-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6875 po
  • Numéro de palier
    WG224EL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8125 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-23/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Poids
    2.56 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4-11/16 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif