P2B-BO-008

Dodge
P2B-BO-008

Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage 1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, palier d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier estampé
N° D’ARTICLE MI00581677
N° MFRP2B-BO-008
Prix98.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-BO-008

Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller - Alésage 1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, palier d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier estampé
N° D’ARTICLE MI00581677
N° MFRP2B-BO-008
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
Votre prix98.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BBO008 PIL NOIR 035025

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Construction du logement
    Solide
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • CUP_NON
    782475730520
  • Type de roulement
    Journal
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Lubrification
    Huile
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Type
    2 Bloc de boulon oreiller Bronze Palier de tourillon à coussinets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues