Motion
F4B-BO-103

Dodge
F4B-BO-103

Unité de roulement à manchon uni à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier estampé
N° D’ARTICLE MI00581719
N° MFRF4B-BO-103
Prix217.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-BO-103

Unité de roulement à manchon uni à bride à quatre boulons - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier estampé
N° D’ARTICLE MI00581719
N° MFRF4B-BO-103
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
Votre prix217.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BB0103 FLG BRG 035116
  • La bague auto-graissante alimente l’arbre en huile
  • Boîtier divisé en acier pressé
  • Auto-alignement statique
  • L’épaulement de coussinet fournit une surface de butée de roulement autolubrifiante
  • Trous de boulon à fente
  • Œillets en caoutchouc résistant à l’huile disponibles pour l’isolation acoustique et la protection contre l’électricité statique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de roulement
    Roulement de manchon
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • CUP_NON
    782475018314
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Poids
    1.30 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    035116
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.7500 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.7500 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues