Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéAngle supérieur
- Type de roulementRoulement à rouleaux sphérique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de serviceService standard
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieB22400
- Numéro de catalogue du fabricantDSB22435H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327021535
- CUP_NON662327021535
- Poids17 lb
- Construction du logementSolide
- LubrificationRelubrifiable
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Rpm max.1950 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3100 po
- Type de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale26400 lbf
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement