Aperçu
Description du fabricant
1039 BABB UNITÉ 1039
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale9.2500 po
- Hauteur totale4.3750 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale5.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +130 °F
- Largeur de la base3-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série1000
- CUP_NON662327159252
- Poids15 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité