Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale5.2500 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale2.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +130 °F
- Largeur de la base1-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21200
- CUP_NON662327192129
- Poids3.3 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller