Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-5/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3750 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale6.2500 po
- Hauteur totale2.6875 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +130 °F
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21200
- CUP_NON662327192181
- Poids5.05 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller