21235
Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, palier d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00581923
N° MFR21235
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Alésage 2-3/16 po, montage sur socle 2-Bolt, palier d’expansion (flottant), matériau de boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00581923
N° MFR21235
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21235 BABB UNITÉ 2-1235

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    8.5000 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +130 °F
  • Largeur de la base
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    21200
  • CUP_NON
    662327192587
  • Poids
    13 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif