21240
Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581932
N° MFR21240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon lisse pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581932
N° MFR21240
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21240 BABB UNITÉ 2-1240

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +130 °F
  • Largeur de la base
    3 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    21200
  • CUP_NON
    662327192648
  • Poids
    15.66 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif