Motion
21219Z
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581962
N° MFR21219Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581962
N° MFR21219Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21219Z BRZ UNITÉ 2-1219Z

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    21200Z
  • CUP_NON
    662327192150
  • Poids
    2.47 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif