Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale6.7500 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBronze
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.2500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21200Z
- CUP_NON662327192426
- Poids5.84 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller