21228Z
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581974
N° MFR21228Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - base 2-Bolt, alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00581974
N° MFR21228Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21228Z BRZ UNITÉ 2-1228Z

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    21200Z
  • CUP_NON
    662327192440
  • Poids
    5.68 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif