Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage5-7/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale19.2500 po
- Hauteur totale9.3750 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBronze
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale11.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Largeur de la base7-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21400Z
- CUP_NON662327193652
- Poids147.5 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller