Aperçu
Description du fabricant
DSB2863 BABB UNITÉ DSB2863
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Matériau du roulementBabbitt
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Type de roulementRoulement de tourillon
- Construction du logementSolide
- Poids55.80 lb
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- LubrificationRelubrifiable
- Type de roulementManches Babbitt
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni Take-Up
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité