Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéAngle supérieur
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Matériau du roulementBabbitt
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieRigide
- Type de serviceService standard
- Type de roulementRoulement de tourillon
- Construction du logementSolide
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662327022358
- Poids37.90 lb
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- LubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni Take-Up