Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage5-15/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale20.5000 po
- Hauteur totale10.2500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale12.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +130 °F
- Largeur de la base8-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre16.5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21400
- CUP_NON662327193669
- Poids199.75 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller