Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Matériau du boîtierAcier
- Longueur totale14.7500 po
- Hauteur totale6.8125 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBronze
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale8.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Largeur de la base5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série2K1400Z
- CUP_NON662327187996
- Poids68.97 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller