Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage4-15/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale18.0000 po
- Hauteur totale9.7500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBabbitt
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale10.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +130 °F
- Largeur de la base7 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21500
- CUP_NON662327194079
- Poids111.5 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller