P4B-BZA-215

Dodge
P4B-BZA-215

Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, montage sur socle 4-Bolt, palier d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00582333
N° MFRP4B-BZA-215
Prix3,539.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-BZA-215

Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, montage sur socle 4-Bolt, palier d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00582333
N° MFRP4B-BZA-215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,539.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4BBZA215 PIL NOIR 231087

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.4380 à 9.0630 po
  • CUP_NON
    782475137213
  • Type de roulement
    Journal
  • Longueur de l’alésage
    6 po
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille de la monture Take Up
    TS-100, LD-10
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Type
    4 Bloc de boulon oreiller Bronze Palier de tourillon à coussinets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues