Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale11.0000 po
- Hauteur totale6.3750 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBronze
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale6.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Largeur de la base4-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21500Z
- CUP_NON662327194000
- Poids27.18 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller