Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Diamètre à l’alésage6-1/2 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale22.0000 po
- Hauteur totale11.7500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du roulementBronze
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale13.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Largeur de la base9-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre18.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série21500Z
- CUP_NON662327193867
- Poids216 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller