F4B-BAP-103

Dodge
F4B-BAP-103

Unité de roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00582377
N° MFRF4B-BAP-103
Prix277.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F4B-BAP-103

Unité de roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00582377
N° MFRF4B-BAP-103
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
Votre prix277.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BBAP103 FLG BRG 037002
  • Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
  • Fonctionnera efficacement sous vide.
  • Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
  • Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
  • Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
  • Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement de manchon embouti
  • Type de roulement
    Manche unie
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/2 po
  • Type de boîtier
    Bride de type plaque
  • Insérer le matériel
    Étain Babbitt
  • Lubrification
    Graisse
  • CUP_NON
    782475018888
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Poids
    3.60 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037002
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.4749 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.4749 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues