Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Construction du logementSolide
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale5.1250 po
- Profondeur globale3.0000 po
- Matériau du roulementBronze
- Matériau du boîtierFonte
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- SérieF2200Z
- Type de roulementManche unie
- CUP_NON662327035983
- Poids5 lb
- Type de montageBride 4-Bolt