Motion
F2232Z
Unité de roulement à manchon plat carré à quatre boulons - Alésage 2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00582475
N° MFRF2232Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à manchon plat carré à quatre boulons - Alésage 2 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00582475
N° MFRF2232Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F2232Z BRZ UNITÉ F2232Z

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Construction du logement
    Solide
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.2500 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    F2200Z
  • Type de roulement
    Simple
  • CUP_NON
    662327036058
  • Poids
    10.64 lb
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif