Motion
RBG1 3/16
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, Caoutchouc, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00582531
N° MFRRBG1 3/16
Prix421.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, Caoutchouc, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00582531
N° MFRRBG1 3/16
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
Prix421.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SIL EN CAOUTCHOUC RBG 1+3/16 NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.1563 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    1-3/8 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    GBD
  • Roulement de rechange
    RA103RRS
  • CUP_NON
    087796058033
  • Poids
    1.46 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif