Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6875 à 4.1875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFer malléable
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.7031 po
- Longueur totale5.1250 po
- Largeur de la base1-1/8 po
- Largeur totale1.3438 po
- Taille du boulon3/8
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieBPW200
- Roulement de rechangeB5-16
- CUP_NON0808250107803
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller