Motion
VPS-119M
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte ductile, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00582592
N° MFRVPS-119M
Prix136.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte ductile, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00582592
N° MFRVPS-119M
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
Prix136.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPS 119 M PIL NOIR
  • Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 à 5.0630 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.1560 po
  • Longueur totale
    5.9380 po
  • Largeur de la base
    1.3130 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Intermédiaire
  • Roulement de rechange
    VS-119
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662289543380
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VPS-119M
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289543380
  • Poids
    1.84 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif