Aperçu
Description du fabricant
CADRE T/U 3SF16
- Cadre de prise en charge à poignée centrale Longueur de réglage de 3 po Construction en acier soudé peint durable
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage3.0000 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur de la base4.0625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSF
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Type de serviceService standard
- MatérielAcier
- Types de produitsPoignée centrale
- StylePoignée centrale pour service standard
- Poids3.97 lb
- Numéro CUP du fabricant662289532209
- CUP_NON662289532209
- Numéro de catalogue du fabricant3SF16
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité