Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 à 3.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur totale4.7500 po
- Largeur de la base1-1/16 po
- Largeur totale1.2344 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieXL
- CUP_NON781711645369
- Poids0.68 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller