Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 à 5.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.5625 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur de la base1-3/8 po
- Largeur totale1.6875 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieXL
- CUP_NON781711645468
- Poids2 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller