Motion
VF3S-110M
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - 5/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00582706
N° MFRVF3S-110M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rond à trois boulons - 5/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI00582706
N° MFRVF3S-110M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VF3S 110 M 3 BOULON FLG BRG
  • Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.1880 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1880 po
  • Hauteur totale
    0.9690 po
  • Largeur du boîtier
    3.1880 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.1880 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9380 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9380 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.2969 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    VF3S
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VS-110
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF3S-110M
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289607136
  • CUP_NON
    662289607136
  • Poids
    0.54 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif