LF-SC-103-NL

Dodge
LF-SC-103-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI00582737
N° MFRLF-SC-103-NL
Prix130.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
LF-SC-103-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI00582737
N° MFRLF-SC-103-NL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LFSC103NL FLG 3-BOLT 124628
  • Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
  • Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
  • Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
  • Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5600 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.4062 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’alésage
    Droit
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Longueur de l’alésage
    1.26 po
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Lubrification
    Graisse
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124628
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.5600 po
  • CUP_NON
    782475509386
  • Poids
    1.25 lb
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.5600 po
  • Série de roulements
    Série 206
  • Relubrifiable
    Non
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues