Aperçu
Spécifications
- Type de roulementVis d'arrêt, roulement à billes
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Matériau du boîtierAlliage
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.5000 po, 63.50 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Forme de l’alésageRonde
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2158 lbf
- Capacité de charge statique radiale1079 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- DescriptionLFT-SC-010-NL
- Taille du boulon0.3750 po;9.52 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Série203
- Longueur de l’alésage1 po
- Capacité de charge dynamique2158 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- LubrificationGraisse
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricant124661
- Espacement maximal des trous de boulon2.5000 po;63.50 mm
- CUP_NON782475510719
- Poids0.49 lb
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique1079 lbf
- Espacement min. des trous de boulon2.5000 po;63.50 mm
- Série de roulementsSérie 203
- RelubrifiableNon
- Arrière-pied inclusNon
- Convient à l’application haute températureNon
- Nombre de trous de montage2
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.