Motion
BTM205-16

AMI Bearings
BTM205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00582880
N° MFRBTM205-16
Prix75.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
BTM205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00582880
N° MFRBTM205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BTM205-16 1 3-BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.063 po
  • Série
    BTM200
  • Roulement de rechange
    B5-16
  • CUP_NON
    0808250106134
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif