Motion
XL3-1-1/16
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00582885
N° MFRXL3-1-1/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00582885
N° MFRXL3-1-1/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XL3 1+1/16 3 BOULON FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4375 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-19/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    XL3
  • Roulement de rechange
    NBG15-1-1/16
  • CUP_NON
    781711645666
  • Poids
    1.31 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif