Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.8125 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- SérieXL3
- Roulement de rechangeNBG15-1-3/8
- CUP_NON781711645710
- Poids1.69 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt