Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/8 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieXL2
- Roulement de rechangeNBG15-15/16
- Poids0.75 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt