Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1-19/64 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieXL2
- Roulement de rechangeNBG15-1-1/16
- Poids1.25 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt