Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale7.2500 po
- Hauteur totale4.3125 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale2.1250 po
- Plage de température de fonctionnement+32 à +200 °F
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série3200P
- CUP_NON662327199869
- Roulement de rechange3228
- Poids7 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller