Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Construction du logementSolide
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale13.0000 po
- Hauteur totale7.8750 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.7500 po
- Plage de température de fonctionnement+32 à +200 °F
- Largeur de la base3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série3200P
- CUP_NON662327407520
- Roulement de rechange3255
- Poids32.05 lb
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller