Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Anneau intérieur durci par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint d'étanchéité à contact à lèvre unique et déflecteur
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Numéro de cadre compatible1SF10, 3SF16, 6SF16, 9SF16
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceNormal
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Revêtement de finitionGris
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.6875 po
- SérieVTWS-200
- Roulement de rechangeVS-220
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4,000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantVTWS-220
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289528486
- Poids3.28 lb, 3.35
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration