Motion
3227PT3
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583066
N° MFR3227PT3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00583066
N° MFR3227PT3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3227PT3 FLEX NOIR 3227PT3

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Construction du logement
    Solide
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Hauteur totale
    4.3125 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +700 °F
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    3200P
  • CUP_NON
    662327199807
  • Roulement de rechange
    3227
  • Poids
    5.57 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif