VTWS-224
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI00583074
N° MFRVTWS-224
Prix261.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI00583074
N° MFRVTWS-224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix261.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VTWS 224 PRISE EN CHARGE BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Anneau intérieur durci par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint d'étanchéité à contact à lèvre unique et déflecteur

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Numéro de cadre compatible
    1SF10, 3SF16, 6SF16, 9SF16
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Normal
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Longueur totale
    5.5938 po
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Série
    VTWS-200
  • Roulement de rechange
    VE-126
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    3,500 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWS-224
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289528530
  • Poids
    4.63 lb, 5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif